アナログ 体重計のおすすめ人気ランキング

2026/01/04更新
87件の「アナログ 体重計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「中型自動台はかり」、「アナログ 重量計」、「自動台秤」などの商品も取り扱っております。
Yamato(大和製衡)小型自動台はかり
種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 目盛部外径(mm) Φ287 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コスト重視のスチール製天板タイプ! 電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測作業に。 ひょう量(kg) 100 最小表示(kg) 0.01 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 約12 タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単1乾電池×3本(別売) 精度 ±0.06.kg 表示 表示文字高:28mm / 表示部サイズ:115×34mm / バックライト:緑 表示方式 デジタル 材質(台) スチール製 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 400×730×880 機能 風袋引き、バックライト、計数機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 400×500 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 タイプ 車付き 目盛部外径(mm) Φ280 自重(kg) 24 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さが低いので重量物を載せる時に便利です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 350×250 材質 のせ台・本体:スチール 目盛表示カバー:AS樹脂 目盛板:アルミ 寸法(mm) 350×289×146 規格 取引証明以外用 質量(g) 5000 ひょう量単位 kg
1台
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。薄さ3.5cmで収納に便利。
材質 ABS、AS樹脂、PE 質量(kg) 約0.99 ホワイト 電源 DC3Vまたは単3形乾電池×2 ケース入数 6 目量 100g(0~100kg)、200g(100~150kg) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm) 28×28×3.5 測定範囲(kg) 最大150
1台
3,598 税込3,958
5日以内出荷

大きく見やすい目盛板を採用しています。 電源のない場所で使用できます。
用途一般工場での計量に。 厨房での計量に。 防爆危険工場での計量に。 体重計。 市場での計量に。 農産物の計量に。 小荷物の計量に。 材質/仕上 鉄製塗装 全高(mm) 1255 載台寸法(mm) 380×264
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きくて見やすい目盛です。
用途製造現場、農作業、水産加工での計量に。 材質 皿:ステンレス(SUS410) 目盛カバー:AS樹脂 種類 上皿はかり 色(本体) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (0.4MB) 計量皿形状 ひょう量単位 kg
1台
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

乗ると自動で電源が入る、ステップオン式強化ガラスのスタイリッシュデザイン、見やすい液晶パネル最大計量150Kg
付属品 保証書付取扱説明書、ボタン電池CR2032×1個(動作確認用) 材質 本体/ABS、測定部/強化ガラス 質量(g) 1300 ひょう量(kg) 150 電源 3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 最小表示 5-50kg/0.1kg、50-100kg/0.2kg、100-150kg/0.5kg 精度 5-50kg/±0.2kg、50-75kg/±0.4kg、75-100kg/±0.6kg、100-150kg/±1.5kg 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約280×22×280 計測範囲 5~150kg 電池寿命 1年 精度保証温度(℃) 23.5±5℃
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サビに強いステンレス製のプラットホーム(皿)です。容器、袋などの入れ物を引いた重さを表示できる風袋引機能付です。見やすい位置で測れる隔測式です。オートパワーオフ機能付で約4分で自動的に電源がオフになります。比較測定用パーセントモード付(5kg以上の被測定物)です。
用途物品・農作物・水産物など重量の計量に使用するはかり 種類 デジタル台はかり 表示形式 デジタル ひょう量(kg) 100 目量(kg) 0.05 計量皿形状 角皿 測定範囲 0.5~100kg 材質 本体:ガラス、操作部:ABS樹脂、のせ台:ステンレス 寸法(mm) 276×291×33 液晶表示 LCD文字高15mm 文字高(mm) 15 規格 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 5~35(結露しないこと) 精度 ±0.5kg 電源 9Vアルカリ電池1個(付属品)ACアダプター(付属品) 質量(g) 3380 本体寸法(mm) 276×291×33 オートパワーオフ 約4分 特性 ●サビに強いステンレス製プラットホーム(皿)を採用しました。●高さが低い(33mm)ので重量物を載せる時に便利です。●文字高15mmで読み取りやすい液晶表示です。●オートパワーオフ機能付です。●比較測定用パーセントモード付です。(5kg以上の被測定物)●便利な風袋引機能付です。●見やすい位置で測れる隔測式です。●2電源 ACアダプター付です。(9Vアルカリ乾電池1個も付いています。) ひょう量単位 kg
1台ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測定台とデジタル表示分がセパレート型なので、測定台より大きいサイズでも測れます。 風袋引き機能付き。 付属の金具を使用すれば柱や壁面へ表示部を取付可能です。 5分経過すると自動的に電源がOFFになるオートオフ機能付き。
用途荷物の計量に。 ひょう量(kg) 0.3~200 目量(kg) 0.05 表示形式 デジタル 付属品 固定金具セット(金具×1・ビス×2・ボードアンカー×2) 質量(g) 約2000(本体のみ、電池含まない) タイプ 取引証明以外用 種類 デジタル台はかり 電源 単3乾電池×4本(別売) 精度 ±0.05kg 材質(台) ステンレス 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 285×298×31(※計量皿) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) バックライト 取扱説明書 (2.4MB) ひょう量単位 kg
1台
9,998 税込10,998
当日出荷

種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 高さ(mm) 1255 目盛部外径(mm) Φ287 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電池式なので近くにコンセントが無くても使用できます。
用途商品の計測に。 ひょう量(kg) 150 最小表示(kg) 0.02 種別 デジタル台はかり 質量(kg) 24 タイプ 取引証明以外用 使用温度範囲(℃) 0~40 電源 単3乾電池×4本(別売) 表示 LCD 文字高25mm 材質(台) SUS201 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×620×770 機能 風袋引き、自動電源OFF、バックライト、計数機能、重量加算機能 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm) 420×550 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (3.3MB) ひょう量単位 kg
1台
35,980 税込39,578
当日出荷

シンプル操作で約1秒の高速測定。26mmの大きな文字サイズ。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付きで、過不足・適量の確認。上限値、下限値の設定により、適量の確認が容易。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタ(標準付属)または単2乾電池×4本(別売)
用途取引・証明用。農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)または単2形乾電池×4個(別売)使用 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 検定 検定付 動作温湿度範囲 -10~40℃、85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
37,980 税込41,778
翌々日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

くっきり見易い目盛で読み取り易い秤です。 頑強設計で丈夫です。 取引証明用です。
用途工場内・農作物・水産物など、色々な目方の計量に。 種類 上皿自動はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 精度等級 四級 ひょう量単位 kg
1台
6,898 税込7,588
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

バックライト付きで見やすい。乗るだけで電源が入る便利なステップオン式。文字高52mmの大型表示。
付属品 アルカリ単3乾電池2本 材質 ABS、AS 寸法(mm) 幅288×高さ35×奥行288 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、AS、PE 質量(g) 約1100(乾電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3 アルカリ単3乾電池2本使用 ひょう量(kg) 150 最小表示 100g(0~100kgまで)、200g(100~150kg) 最小表示(g) 100 本体質量(kg) 約1.1(電池含) 文字高(mm) 52 消費電流(mA) 最大30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 288×288×35 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 幅288×高さ35×奥行288
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルかつ高いデザイン性。 安定感のある計量台。 大きく読み取りやすい測定値。
1台
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 自動台はかり 表示形式 アナログ 計量皿形状 角皿 計量皿寸法(mm) 380×264 高さ(mm) 800 目盛部外径(mm) Φ287 自重(kg) 19.7 ひょう量単位 kg
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作で約1秒の高速測定。1/6000の高精度。「HI」、「OK」、「LO」のコンパレータ表示機能付き。SUS430のステンレス製計量皿を使用。表示部の角度を上方向に調整可、最大角度90度。ポール取り外し、表示部分離可能(ケーブル長1.5m)。RS-232Cインタフェース別売。ACアダプタまたは別売乾電池の2電源方式
用途農家での作物梱包、食品産業など各種工場の加工現場、小型ホッパーから出てくる材料の重量管理など汎用台はかり 電源 ACアダプタ(標準付属)、単2乾電池(1.5V)4本 表示 7セグメント液晶表示(文字高26mm) サンプル数(個) 5(10、20、50、100切替可能) 外形寸法H(mm) 781 動作温湿度範囲 -10~40℃85%R.H.以下(結露しないこと) 電池寿命 約150時間(アルカリ乾電池使用時) スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃) ±20 表示書き換え間隔 約10回/秒 表示モード kg(キログラム)、pcs(個数) 安定時間(秒) 約1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
34,980 税込38,478
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

バックライト付で見やすい。 安心の強化ガラス使用。 本体を軽く叩くと電源が入るタップオン式。 文字高52mmの大型表示。
付属品 単4乾電池2本 材質 ABS、PE、強化ガラス 寸法(mm) 幅320×高さ24×奥行300 質量(kg) 約1.7(乾電池含) メタリックブルー 測定範囲 0 ~ 150 kg 材質(本体) ABS、PE、強化ガラス 質量(g) 約1700(電池含む) 種類 ヘルスメーター 電源(V) DC3V 単4形乾電池2本 ひょう量(kg) 150 電源 DC3V、単4乾電池2本使用 最小表示(g) 100(0~100kgまで)/200(100~150kgまで) 消費電流(mA) 最大20 最小目盛 100g 保証期間 1年 最大計量(kg) 150 最小目盛(g) 100 電池寿命 約1年(1日5回はかった場合) 主材質 ガラス、ABS、PE 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm) 300×320×24
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。 種類 台はかり 使用温度範囲(℃) -10~40 電源 ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売) 表示 7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm) 表示形式 デジタル 使用環境湿度(%) 85RH(結露しないこと)
1台
21,880 税込24,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)